{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1,5 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 80 mm | |
| Plotis | 1 500 mm | |
| Gylis | 155 mm | |
| Angų įrankiams sudėti skaičius | 14 | |
| Atstumas tarp ašių A | 95 mm | |
| įrankių kotams | C4 | |
| Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas | 25 kg | |
| Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose | 50 kg | |
| Paskirtis | CNC lentyna | |
| Produkto rūšis | Lentyna |
| Produkto numeris | 970665 C4 | |
| EAN / GTIN | 4045197489234 | |
| Gamintojo numeris | 970665 C4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |