CNC odkládací police, Šířka 1500 mm, Pro nástrojové držáky: C4

Artiklové číslo: 970665 C4
Cena za 1 ks (CZK 3370,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Použití; Police
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá Stahlblechboden
Materiál Plast; Ocelový plech
Barva Šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Šířka 1 500 mm
Nastavitelná hloubka ano
Výška 80 mm
Úhel sklonu 120 stupně; 90 stupně
Police – provedení Ohranění; třmen
Osová vzdálenost A 95 mm
Pro stopku nástroje C4
Počet upínačů nástrojů 14 ks
Nosnost 25 kg; 50 kg
Druh produktu CNC odkládací police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970665 C4
EAN / GTIN 4045197489234
Číslo výrobce 970665 C4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Police z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Přední strana s čtyřhranným vyztužením pro stabilizaci. Rozsah nastavení v hloubce 130 mm. Možnost aretace vodorovně 90° a šikmo 120°.

Vhodné pro:

Montáž zavěšením do nosných sloupků (skupina 92), CNC regál č. 970680, a vozík na materiál č. 918590 vel. 1000 (skupina 91).

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Nosnost nosných sloupků 25 kg;
Nosnost v regálu CNC a vozíku na materiál 50 kg.