{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035
|
|
| Część opisana |
Zastosowanie; Półki
|
|
| Grubość materiału |
1,5 mm
|
|
| Powłoka |
Lakierowane proszkowo
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary
|
|
| Część opisana, Jasnoszary |
Stahlblechboden
|
|
| Materiał |
Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej
|
|
| Szerokość |
1 500 mm
|
|
| Regulacja głębokości |
tak
|
|
| Wysokość |
80 mm
|
|
| Kąt pochylenia |
120 stopni; 90 stopni
|
|
| Wykonanie półek |
Zagięcia; uchwyt
|
|
| Odstęp osiowy A |
120 mm
|
|
| Do chwytów narzędziowych |
HSK100
|
|
| Liczba uchwytów narzędziowych |
11 szt.
|
|
| Maks. nośność |
25 kg; 50 kg
|
|
| Kolor |
Szare
|
|
| Wybór kolorów |
Farby GARANT
|
|
| Rodzaj produktu |
Półka CNC
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 970665 HSK100 | |
| EAN / GTIN | 4045197489302 | |
| Numer producenta | 970665 HSK100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |