Półka CNC, szerokość 1 500 mm, do uchwytów narzędziowych typu: VDI20

Nr art.: 970665 VDI20
Cena za 1 sztuka (PLN 1093,67 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035
Część opisana
Zastosowanie; Półki
Grubość materiału
1,5 mm
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare
Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary
Stahlblechboden
Materiał
Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej
Szerokość
1 500 mm
Regulacja głębokości
tak
Wysokość
80 mm
Kąt pochylenia
120 stopni; 90 stopni
Wykonanie półek
Zagięcia; uchwyt
Odstęp osiowy A
55 mm
Do chwytów narzędziowych
VDI20
Liczba uchwytów narzędziowych
36 szt.
Maks. nośność
25 kg; 50 kg
Kolor
Szare
Wybór kolorów
Farby GARANT
Rodzaj produktu
Półka CNC
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 970665 VDI20
EAN / GTIN 4045197489203
Numer producenta 970665 VDI20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półki z blachy stalowej z uchwytami narzędziowymi GARANT z tworzywa sztucznego. Strona przednia z czworokątnym podciągiem do stabilizacji. Zakres regulacji na głębokośc 130 mm. Możliwość zablokowania w położeniu 90° i ukośnym 120°.

Pasuje do:

Montaż przez zawieszenie w słupkach nośnych (grupa 92), regał CNC nr 970680 i wózek na materiały nr 918590 rozm. 1000 (grupa 91).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nośność na słupkach nośnych 25 kg;
Nośność na regale CNC i wózku na materiały 50 kg.