KNIPEX 97 49 08 Matryca zagniatająca Do izolowanych i nieizolowanych tulejek kablowych

Nr art.: 97 49 08
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
Numer artykułu 97 49 08
EAN / GTIN 4003773030874
Numer producenta 97 49 08
Numer L L70010 1734
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 49 08 Matryca zagniatająca Zastosowanie: izolowane i nieizolowane tulejki kablowe. - Zastosowanie: Izolowane + nieizolowane tulejki kablowe - Zakres pracy w mm2: 0,25 — 6mm² - Liczba gniazd: 5 - AWG: 24 — 10

Cecha szcz.:

  • Application: insulated and non-insulated wire ferrules
  • Capacity in square millimetres: 0.25 - 6mm²
  • Number of crimping positions: 5
  • AWG: 24 - 10