Mordaza intercambiable para punteras huecas aisladas y no aisladas

Número de artículo: 97 49 08
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 97 49 08
EAN / GTIN 4003773030874
Número del fabricante 97 49 08
Número L L70010 1734
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • Engaste homologado según UL en conexión con el KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Homologación UL en combinación con KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Aplicación: terminales aislados y no aislados

Característica:

  • Aplicación: terminales aislados y no aislados
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,25 - 6mm²
  • Número de nidos: 5
  • AWG: 24 - 10