Krimpprofiel voor geïsoleerde en niet geïsoleerde adereindhulzen

Artikelnummer: 97 49 08
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 97 49 08
EAN/GTIN 4003773030874
Nummer fabrikant 97 49 08
L-nummer L70010 1734
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Goedgekeurd krimpen volgens UL in combinatie met KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • UL-goedkeuring in combinatie met KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Toepassing: geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen

Kenmerk:

  • Toepassing: geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,25 - 6mm²
  • Aantal nesten: 5
  • AWG: 24 - 10