Construction plans 40 μ. LDPE. Extra tear-resistant, translucent tarpaulin. To protect the substrate from dust and paint splashes. Free of soluble particles to prevent contamination of the substrate to be protected and the surrounding area. 4 x 5 m

Nr art.: 96922010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Grubość folii 40 µm
Typowe zastosowanie Pomieszczenia i na zewnątrz
Długość 5 m
Szerokość 4 m
Materiał folii Folia LDPE
Właściwości folii osłonowej Odporność na rozerwanie
Przejrzystość 100 %
Rodzaj produktu Plandeka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96922010
EAN / GTIN 4001941039438
Numer producenta 96922010
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

Tarpaulins of various thicknesses to protect against dirt, dust and paint blobs for almost all application situations. Transparent or ecologically valuable - because recycled - translucent regranulate films are available in various dimensions. Easy to cut