Planos de construcción 40 μ. LDPE. Lona translúcida extra resistente al desgarro. Para proteger el sustrato del polvo y las salpicaduras de pintura. Libre de partículas solubles para evitar la contaminación del sustrato a proteger y del área circunda

Número de artículo: 96922010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Grosor lámina 40 µm
Empleo típico Interior y exterior
Longitud 5 m
Anchura 4 m
Material lámina Lámina de LDPE
Características lámina de recubrimiento Resistente a rasgado
Transparencia 100 %
Tipo de producto Cubierta de lona

Identificación y clasificación

Número de artículo 96922010
EAN / GTIN 4001941039438
Número del fabricante 96922010
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Lonas de varios espesores para proteger contra la suciedad, el polvo y las manchas de pintura para casi todas las situaciones de aplicación. Las películas regranuladas translúcidas transparentes o ecológicamente valiosas, ya que recicladas, están disponib