• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Stavební plán 40 µ. LDPE. Extra odolná, průsvitná plachta. K ochraně podkladu před prachem a rozstřikem barvy. Bez uvolnitelných částic, aby se zabránilo znečištění chráněného podkladu a okolí. 4 x 5 m

Artiklové číslo: 96922010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Pevnost fólie 40 µm
Typické použití Vnitřní a venkovní použití
Délka 5 m
Šířka 4 m
Materiál fólie LDPE fólie
Vlastnosti krycí fólie Odolný proti roztržení
Transparentnost 100 %
Druh produktu Krycí plachta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96922010
EAN / GTIN 4001941039438
Číslo výrobce 96922010
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Plachty různých tloušťky na ochranu před nečistotami, prachem a skvrnami od barvy pro téměř všechny situace. Průhledné nebo ekologicky hodnotné – protože recyklované – průsvitné fólie z regranulátu jsou k dispozici v různých rozměrech.