• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bauplane 40 µ. LDPE. Extra reißfeste, lichtdurchlässige Plane. Zum Schutz des Untergrunds vor Staub und Farbspritzern. Frei von lösbaren Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung. 4 x 5 m

Artikel-Nr.: 96922010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Stärke Folie 40 µm
typische Verwendung Innen- und Außenbereich
Länge 5 m
Breite 4 m
Material Folie LDPE-Folie
Eigenschaften Abdeckfolie reißfest
Transparenz 100 %
Produktart Abdeckplane

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96922010
EAN / GTIN 4001941039438
Herstellernummer 96922010
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Abdeckplanen verschiedener Stärken zum Schutz vor Schmutz, Staub und Farbklecksen für fast alle Anwendungssituationen. Transparente oder ökologisch wertvolle - weil wiederverwertete - transluzente Regranulat-Folien in verschiedenen Abmessungen verfügbar.