{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Schaumstoff / Hartschaum | |
| Število delov | 21 kos | |
| Breite Schaumstoff | 175 mm | |
| Serija | TCS | |
| Tiefe Schaumstoff | 345 mm | |
| Oznaka proizvajalca | TCS 456/16/6 QR | |
| Höhe Schaumstoff | 40 mm | |
| Barva | zelena | |
| Število orodij | 21 | |
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 3/8-colski | |
| Vrsta ročaja | t-ročaji | |
| Posebnosti, Zunanji 4-kotnik | Quick Release | |
| Vsebovane velikosti | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Vrsta izdelka | nasadni ključ; T-ročaj; podaljšek; kardanski zglob | |
| Skupna dolžina L | 345 mm | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | notranji 4-kotnik; ročaj | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom; Zunanji 4-kotnik | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 96830367 | |
| EAN/GTIN | 4018754291793 | |
| Številka proizvajalca | 96830367 | |
| L-število | L60010 6899 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |