{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | materiale espanso / espanso rigido | |
| Numero pezzi | 21 pz. | |
| Larghezza inserto in espanso | 175 mm | |
| Profondità espanso | 345 mm | |
| Altezza inserto in espanso | 40 mm | |
| Serie | TCS | |
| Denominazione originale prodotto | TCS 456/16/6 QR | |
| Colore | verde | |
| Numero di utensili | 21 | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 3/8 pollice | |
| Tipo di maniglia | Impugnatura a T con attacco scorrevole | |
| Particolarità, Quadro esterno | Quick Release | |
| Dim. fornite in dotazione | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola; Leva a T con attacco scorrevole; Prolunga; snodo cardanico | |
| Lunghezza complessiva L | 345 mm | |
| Set/ Assortimento | sì | |
| Attuatore | Quadro interno; Impugnatura | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno; Quadro esterno | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 96830367 | |
| EAN / GTIN | 4018754291793 | |
| Codice del produttore | 96830367 | |
| Numero-L | L60010 6899 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |