Imadła precyzyjne z kabłąkiem, szerokość szczęk: 75mm

Nr art.: 967590 75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres mocowania, 1 0 mm
Maks. zakres mocowania, 1 110 mm
Zakres mocowania 1
Możliwość mocowania rur nie
Szerokość szczęk A 75 mm
Głębokość mocowania h2 50 mm
Szczęki wymienne tak
Możliwość obrotu tak
Zakres obrotu ± 90 stopni
Wersja mechanicznie
Z płytą obrotową nie
Materiał aluminium
Powierzchnia lakierowany
Rodzaj produktu Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967590 75
EAN / GTIN 2050001741561
Numer producenta ALU075
Producent/osoba odpowiedzialna Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com

Opis

Wykonanie:

Przegub kulowy umożliwia obrócenie lub wychylenie górnej części do najkorzystniejszej pozycji. Blokowanie zaciskiem dźwigniowym. Imadła można dodatkowo obracać stopniowo co 6° aż do 360°, dlatego używane są także do pionowego mocowania długich detali. Imadła i kabłąk lub podstawa do przykręcania wykonane są z lekkiego stopu pokrytego lakierem młotkowym. Wrzeciono stalowe, osłonięte rozwieranie szczęk do przodu.
Z wymiennymi szczękami ze stali.