{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Interval de prindere min., 1 | 0 mm | |
| Interval de prindere max., 1 | 110 mm | |
| Gama de prindere | 1 | |
| Prinderea conductelor este posibilă | nu | |
| Lăţimea bacurilor A | 75 mm | |
| Adâncime de prindere h2 | 50 mm | |
| Bacuri înlocuibile | da | |
| Rabatabil | da | |
| Plaja de pivotare ± | 90 grad | |
| Execuție | mecanic | |
| Cu disc rotativ | nu | |
| Material | aluminiu | |
| Suprafaţă | vopsită | |
| Tip produs | Menghină paralelă |
| Cod articol | 967590 75 | |
| EAN / GTIN | 2050001741561 | |
| Număr producător | ALU075 | |
| Producător/responsabil | Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com |