Technický svěrák s upínacím třmenem, Šířka čelistí: 75mm

Artiklové číslo: 967590 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1 0 mm
Rozsah upnutí max., 1 110 mm
Rozsah upnutí 1
Možné upnutí potrubí ne
Šířka čelisti A 75 mm
Hloubka upnutí h2 50 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Výkyvné ano
Rozsah vykývnutí ± 90 stupně
Provedení mechanický
S otočnou deskou ne
Materiál hliník
Povrch lakovaná
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967590 75
EAN / GTIN 2050001741561
Číslo výrobce ALU075
Výrobce/odpovědná osoba Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com

Popis

Provedení:

Díky kulovému kloubu je horní část vždy otočná, resp. sklopná do nejvýhodnější polohy a lze ji aretovat upínací páčkou. Svěrák lze otáčet v krocích po 6° až 360°, díky tomu jej lze používat pro hluboké upínání. Šroubovák a upínací třmen, resp. upínací deska z lehké kovové slitiny, kladívkový lak. Zakryté ocelové závitové vřeteno, čelisti se otevírají směrem dopředu.
S výměnnými ocelovými čelistmi.