Instrumentmakersbankschroef met klembeugel 75 mm

Artikelnummer: 967590 75
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 75 mm
Spanwijdte 110 mm
Spandiepte 50 mm
Klembereik 0 mm - 80 mm
Draaibereik kogelgewricht 360 graden
Kantelbereik kogelgewricht 90 graden
verwisselbare bekken ja
Klembeugel inclusief ja
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967590 75
EAN/GTIN 2050001741561
Nummer fabrikant ALU075

Omschrijving

Uitvoering:

Het bovenste deel kan dankzij het kogelgewricht in de optimale stand worden gedraaid en gekanteld en kan met de spanhendel worden vastgeklemd. De bankschroef kan bovendien 360° worden gedraaid in stappen van , zodat deze ook als diepspanklem kan worden gebruikt. Bankschroef en klembeugel resp. montageplaat van gelegeerd lichtmetaal, met hamerslaglak. Afgedekte stalen spindel, bekken voorwaarts openend.
Met verwisselbare stalen bekken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen