Műszerész satu szorítókengyellel 75 mm

Cikkszám: 967590 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 75 mm
Befogási tartomány 110 mm
Befogási mélység 50 mm
Szorítási tartomány 0 mm - 80 mm
Gömbcsukló forgatási tartománya 360 fok
Gömbcsukló billentési tartománya 90 fok
Cserélhető pofák igen
inkluzív szorítókengyel igen
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967590 75
EAN / GTIN 2050001741561
Gyártó száma ALU075

Leírás

Kivitel:

Egy gömbcsukló segítségével a felső rész mindig a legkedvezőbb munkahelyzetbe forgatható ill. állítható és kar segítségével rögzíthető. A satu továbbá 6°-os lépésekben 360°-ig elforgatható; ezáltal mélybefogóként is használható. Satu és szorítókengyel ill. felcsavarozó lemez könnyűfém ötvözetből, kalapácslakkozással. Rejtett acélmenetes orsó, előre nyíló pofák.
Cserélhető acélpofákkal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek