Tartalék pofa pár csavarokkal „Heuer-Front“ satuhoz, Pofaszélesség: 120mm

Cikkszám: 967405 120
Ár beállítása 2 Darab (19,54 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Ár beállítása 2 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 120 mm
Magasság 18 mm
Mélység 10 mm
Rögzítés módja Fúrás
Rögzítő furat távolsága 80 mm
Befogófelület típus 1 oldal recézett, 1 sima, forgatható
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 967405 120
EAN / GTIN 4010898116208
Gyártó száma 116 120
Gyártó/felelős személy Brockhaus HEUER GmbH, Oestertalstraße 54, 58840 PLETTENBERG, Deutschland, www.brockhaus-heuer.de

Leírás

Kivitel:

Felületedzett és horganyzott, egyik oldal recézett, másik oldal sima, forgatható.

Alkalmazható:

967360, 967380 sz. „Heuer-Front” és 967460 sz. „Heuer-Compact” satuk.

Tartalom:

Rögzítőcsavarokkal.