Pár náhradních čelistí se šrouby pro „Heuer Front“, Šířka čelistí: 120mm

Artiklové číslo: 967405 120
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 487,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 120 mm
Výška čelistí H 18 mm
Délka čelisti L 10 mm
Pro šířku svěráku 120 mm
Upínací plocha rýhované; Hladké
Způsob upevnění Šroubování
Vzájemná vzdálenost otvorů A1 80 mm
Včetně šroubů ano
Obsah 1 paar
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Obsah paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967405 120
EAN / GTIN 4010898116208
Číslo výrobce 116 120
Výrobce/odpovědná osoba Brockhaus HEUER GmbH, Oestertalstraße 54, 58840 Plettenberg, Deutschland, www.brockhaus-heuer.de

Popis

Provedení:

Kalený a pozinkovaný povrch, 1 strana rýhovaná, 1 strana hladká, možnost otočení.

Vhodné pro:

Svěráky „Heuer-Front“ č. 967360; 967380 a „Heuer-Compact“ č. 967460.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.