Szczęki zamienne z wkrętami do imadeł „Heuer-Front“, para, szerokość szczęk: 160mm

Nr art.: 967405 160
Ustaw cenę 2 sztuki (PLN 128,80 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Ustaw cenę 2 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 160 mm
Wysokość szczęk H 25 mm
Długość szczęk L 12 mm
Do szerokości imadła 160 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana; Wersja gładka
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 105 mm
Ze śrubami tak
Zawartość 1 para
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal
Zawartość para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967405 160
EAN / GTIN 4010898116604
Numer producenta 116 160
Producent/osoba odpowiedzialna Brockhaus HEUER GmbH, Oestertalstraße 54, 58840 Plettenberg, Deutschland, www.brockhaus-heuer.de

Opis

Wykonanie:

Powierzchniowo hartowane i cynkowane, 1 strona rowkowana, 1 strona gładka, obracane.

Pasuje do:

Imadła „Heuer-Front” nr 967360; 967380 i „Heuer-Compact” nr 967460.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.