Imadła równoległe z kabłąkiem zaciskowym, szerokość szczęk: 60mm

Nr art.: 967030 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres mocowania, 1
0 mm
Maks. zakres mocowania, 1
65 mm
Zakres mocowania
1
Kolor
Szare
Możliwość mocowania rur
nie
Szerokość szczęk A
60 mm
Głębokość mocowania h2
53 mm
Szczęki wymienne
tak
Możliwość obrotu
nie
Wersja
mechanicznie
Masa
2,5 kg
Materiał
GG 25
Powierzchnia
hartowane; wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu
Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967030 60
EAN / GTIN 4045197612311
Numer producenta 967030 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duża dokładność zamocowania dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.
Otwierane do tyłu. Z żeliwa perlitycznego (GG 25) o wysokiej wytrzymałości. Długa i bardzo dokładna, precyzyjna prowadnica pryzmowa. Precyzyjne, łożyskowane wrzeciono z gwintem trapezowym, całkowicie zakryte, zabezpieczone przed zabrudzeniem. Duża, frezowana powierzchnia kowadła do lekkich prac związanych z prostowaniem materiału. Hartowane szczęki stalowe są rowkowane i mogą być wymienione na szczęki szlifowane (zob. szczęki zamienne).

Zastosowanie:

Do mocowania na blatach stołów warsztatowych.