Suuntaisruuvipuristin, kiinnityskaari 60 mm

Tuote nro.: 967030 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 60 mm
Leukaväli 65 mm
Kiristysalue 0 mm - 53 mm
Avautumissuunta Taaksepäin avautuva
Materiaali Erittäin luja valu (GG 25)
Paino 2,5 kg
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967030 60
EAN / GTIN 4045197612311

Kuvaus

Malli:

Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.
Taaksepäin aukeava. Erittäin laadukasta valua (GG 25), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, prismanmuotoinen tarkkuusjohde. Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi ja trapetsikierteet täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Suuret, tasojyrsityt leukapinnat helpottavat leukaosien asentamista. Karkaistut teräsleuat ovat hiotut, ja ne voi vaihtaa uritettuihin leukoihin (katso kohta Varaleuat).

Käyttö:

Työtasoihin kiinnittämistä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat