Paralelný zverák s upínacím strmeňom, Šírka čeľuste: 60

Č. pol.: 967030 60
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 60 mm
Rozsah upnutia 65 mm
Rozsah upínania 0 mm - 53 mm
Smer otvárania otváranie smerom dozadu
Materiál vysokopevná liatina (GG 25)
Hmotnosť 2,5 kg
Druh produktu Paralelný zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 967030 60
EAN/GTIN 4045197612311
Číslo výrobcu 967030 60
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť upínania vďaka presnému hranolovému vedeniu.
Otváranie smerom dozadu. Vyrobené z vysokopevnostnej liatiny (GG 25) s perlitickou štruktúrou. Dlhé a mimoriadne presné prizmatické vedenie. Presné ložisko vretena, vreteno s trapézovým závitom úplne zakryté, chránené proti znečisteniu. Veľká plochá frézovaná kovadlina na jednoduché rovnanie. Čeľuste z kalenej ocele sú brúsené a možno ich nahradiť drážkovanými čeľusťami (pozri náhradné čeľuste).

Použitie:

Na upnutie na pracovné dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka