Párhuzamsatu szorítókengyellel, Pofaszélesség: 60mm

Cikkszám: 967030 60
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 60 mm
Befogási tartomány 65 mm
Szorítási tartomány 0 mm - 53 mm
Nyitás iránya Hátrafelé nyílik
Anyag nagy szilárdságú öntvény (GG 25)
Súly 2,5 kg
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 967030 60
EAN / GTIN 4045197612311
Gyártó száma 967030 60
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.
Hátrafelé nyílik. Nagy szilárdságú öntvényből (GG 25) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, precíziós prizmás megvezetés. Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől. Nagyméretű, síkmart felület könnyű egyengetési munkákhoz. Az edzett acélpofák köszörültek és recézett pofákra cserélhetőek (lásd a tartalék pofákat).

Felhasználás:

Munkapad munkalapjára szorítható.