Paralelinis spaustuvas su veržtuvu, Žiaunų plotis: 60mm

Prekės Nr.: 967030 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 60 mm
Keičiamos žiaunos taip
Modelis mechanin.
Svoris 2,5 kg
Medžiaga GG 25
Paviršius grūdintas; šllifuot.
Produkto rūšis paraleliniai spaustuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 967030 60
EAN / GTIN 4045197612311
Gamintojo numeris 967030 60
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiąja.
Atsidarantis atgal. Iš labai tvirto liejinio (GG 25) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli, prizminė preciziška kreipiančioji. Preciziška suklio padėtis, trapecinis sriegis visiškai uždengia suklį, apsaugo nuo purvo. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius lengviems tiesinimo darbams. Grūdintos plieninės žiaunos yra gofruotos ir jas galima pakeisti šlifuotomis (žr. atsargines žiaunas).

Paskirtis:

Tvirtinti prie darbastalio.