{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Masterflex Plus S | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni wraz z podestem | 9 | |
| Głębokość stopnia | 60 mm | |
| Z regulacją wysokości | tak | |
| Z platformą | tak | |
| Mobilne | tak | |
| Z korytkiem do odkładania części | tak | |
| Zasada obu rąk wolnych | tak | |
| Norma | DIN EN 131-7 | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Rodzaj produktu | Drabina podestowa |
| Numer artykułu | 966284 9 | |
| EAN / GTIN | 4003866411580 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |