• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Plattformleiter Masterflex Plus S, Stufenanzahl inklusive Plattform: 9

Artikel-Nr.: 966284 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Masterflex Plus S
Tritt Ausführung Stufe
Stufenanzahl inklusive Plattform 9
Stufen-Tiefe 60 mm
höhenverstellbar ja
Plattform vorhanden ja
fahrbar ja
Ablageschale vorhanden ja
Two-hands-free-Prinzip ja
Norm DIN EN 131-7
Tragfähigkeit max. 150 kg
Produktart Plattformleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 966284 9
EAN / GTIN 4003866411580
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Ausführung:

Teleskop-Plattformleiter mit umlaufendem Geländer und automatischer Saloontür. Einfache Höhenverstellung mit 1-Hand-Griff. Mit ausschwenkbaren Auslegern mit 1-Hand-Bedienung. Durch 2 Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand. Breiter Auftritt durch 60 mm tiefe Stufen. Plattform aus verleimter Sperrholzplatte. Rollen-⌀ 200 mm. Mit Ablageschale aus Kunststoff.

Norm:

EN 131-7.