Teleskopowa drabina podestowa Masterflex Plus S, liczba stopni wraz z podestem: 7

Nr art.: 966284 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Masterflex Plus S
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni wraz z podestem 7
Głębokość stopnia 60 mm
Z regulacją wysokości tak
Z platformą tak
Mobilne tak
Z korytkiem do odkładania części tak
Zasada obu rąk wolnych tak
Norma DIN EN 131-7
Maks. nośność 150 kg
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966284 7
EAN / GTIN 4003866411573
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Teleskopowa drabina podestowa z poręczami na całym obwodzie i automatycznymi drzwiami wahadłowymi. Łatwa regulacja wysokości uchwytem jednoręcznym. Z rozkładanymi podporami obsługiwanymi jedną ręką. Łatwe przesuwanie na 2 rolkach, również w stanie zmontowanym. Szerokie wejście dzięki stopniom o głębokości 60 mm. Platforma wykonana ze sklejki. ⌀ kół 200 mm. Z półką wykonaną z tworzywa sztucznego.

Norma:

EN 131-7.