{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
| wysokość robocza około | 3,1 m | |
| wysokość podestu bez poręczy | 1,1 m | |
| dolna szerokość zewnętrzna | 0,6 m | |
| Głębokość szczebli / stopni | 205 mm | |
| liczba stopni wraz z podestem | 5 | |
| wykonanie stopnia | Stopień | |
| możliwość chodzenia | jednostronne | |
| masa | 13 kg | |
| Rodzaj produktu | Drabinki bezpieczne, składane |
| Numer artykułu | 966010 5 | |
| EAN / GTIN | 4003866414956 | |
| Numer producenta | 41495 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |