Scară de siguranță cu mână, cu acces pe o singură parte, număr posibil de spiţe 3 – 5

Cod articol.: 966010 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime inferioară, exterioară 0,6 m
Înălţime de lucru 3,1 m
Bară de siguranță da
Pliabil ja
Număr trepte inclusiv platformă 5
Număr trepte fără platformă 4
Adâncime trepte 205 mm
Înălțime platformă 1,1 m
Tip produs Treaptă pliabilă de siguranţă
Accesibilitate unilateral
Execuţia treptelor nivel
Platformă disponibilă ja
Stratul exterior al suprafeţei de călcare striație
Standard DIN EN 14183
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 13 kg
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 966010 5
EAN / GTIN 4003866414956
Număr producător 41495
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Trepte şi montanţi de scară din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune. Trepte cu o adâncime de 205 mm cu striaţii antialunecare. Aşezare stabilă datorită fixării prin apăsare şi a tălpilor antialunecare pentru picioarele scării.
Suplimentar cu mâner de siguranţă ridicată.

Standard:

DIN EN 14183.