{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Radna visina cca | 3,1 m | |
Visina platforme bez ograde | 1,1 m | |
donja vanjska širina | 0,6 m | |
Dubina prečke/stepenice | 205 mm | |
Broj stepenica uključujući platformu | 5 | |
Izvedba nagazne površine | Korak | |
Prohodnost | jednostrano | |
Težina | 13 kg | |
Vrsta proizvoda | Sigurnosne sklopive stepenice |
Broj artikla | 966010 5 | |
EAN / GTIN | 4003866414956 | |
Broj proizvođača | 41495 |