Marche-pied de sécurité simple accès avec arceau 5

Réf.: 966010 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Hauteur de travail env. 3,1 m
Hauteur de plate-forme 1,1 m
Amplitude au sol 0,6 m
Profondeur d’échelon/de marche 205 mm
Nombre de marches avec plancher 5
Exécution marchepied étage
Accessibilité d'un seul côté
Poids 13 kg
Type de produit Escabeau pliant de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966010 5
EAN / GTIN 4003866414956
Réf. fabricant 41495

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d’aluminium. Marches striées antidérapantes de 205 mm de profondeur. Stabilité assurée par un raidisseur et un patin antidérapant.
Avec arceau de sécurité haut.

Norme:

DIN EN 14183.