• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform: 6

Artikel-Nr.: 966001 6
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
beschriebenes Teil, Silbergrau Holme und Stufen
Holmführung konisch
untere äußere Breite 0,49 m
Tritt Ausführung Stufe
Stufenanzahl inklusive Plattform 6
Stufen-Abstand 216 mm
Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Arbeitshöhe ca. 3,25 m
Plattform vorhanden ja
Plattform-Höhe 1,26 m
Plattform-Breite 250 mm
Plattform-Tiefe 250 mm
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Begehbarkeit einseitig
Ablageschale vorhanden ja
Norm DIN EN 131
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 8 kg
Leiter-Länge 2,03 m
Farbe blau; silber
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 966001 6
EAN / GTIN 4003866424566
Herstellernummer 40336
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Ausführung:

Einseitig begehbare Stufen-Stehleiter aus Alu-Strangpressprofilen. Mit gebördelter Stufen-Holm-Verbindung, geschlossenem Stufenprofil und integriertem Führungsrohr. Praktische Ablageschale aus Kunststoff. Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung. Plattformbreite 250 mm. Plattformlänge 250 mm. Stufenabstand senkrecht 216 mm.

Norm:

DIN EN 131 professional.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb