{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7012 | |
| Odcień, Szare | Bazaltowy szary; Szary kwarcowy | |
| Odcień, Czarny | Czarny grafitowy | |
| Część opisana | Sitzfläche; Sockel; Sitzfläche; Sockel; Sitzkissen; Hockerkorpus | |
| Kolor | szare; szare; czarny | |
| Maks. nośność | 120 kg | |
| z regulacją wysokości | tak | |
| wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Sprężyna gazowa | |
| Płynna regulacja wysokości | tak | |
| Min. regulacja wysokości | 450 mm | |
| Maks. regulacja wysokości | 630 mm | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Materiał podstawy | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
| Regulacja pochylenia siedziska | tak | |
| Materiał siedzenia | tkanina | |
| Średnica siedziska | 280 mm | |
| Masa | 4,3 kg | |
| Rodzaj produktu | Taboret |
| Numer artykułu | 965416 GREY | |
| EAN / GTIN | 4016849583976 | |
| Numer producenta | 965416 GREY | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |