{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| lyftförmåga stol | 120 kg | |
| sits-⌀ | 280 mm | |
| Stativets diameter | 330 mm | |
| Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
| höjdinställningsområde | 450 mm - 630 mm | |
| lyftförmåga | 120 kg | |
| Material sitsyta | Tyg | |
| Material fotkors | Plast | |
| färg sitsmaterial | kvartsgrå | |
| vikt | 4,3 kg | |
| Produktslag | Pall |
| Artikelnummer | 965416 GREY | |
| EAN/GTIN | 4016849583976 | |
| Tillverkarens nummer | 100U | |
| Tillverkare/ansvarig person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |