{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost stolice | 120 kg | |
| Sjedalo ⌀ | 280 mm | |
| Nogar ⌀ | 330 mm | |
| Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
| Područje podešavanja visine | 450 mm - 630 mm | |
| Nosivost | 120 kg | |
| Materijal sjedala | Tkanina | |
| Materijal križnog postolja | plastika | |
| Boja materijala sjedala | kvarcno siva | |
| Težina | 4,3 kg | |
| Vrsta proizvoda | Radna stolica |
| Broj artikla | 965416 GREY | |
| EAN / GTIN | 4016849583976 | |
| Broj proizvođača | 100U | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |