Ergonominen työjakkara UP GREY

Tuote nro.: 965416 GREY
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 120

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Istuin-⌀ 280 mm
Jalan ⌀ 330 mm
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 450 mm - 630 mm
Kantavuus 120 kg
Istuinpinnan materiaali Kangas
Jalkaristikon materiaali muovi
Istuinmateriaalin väri kvartsinharmaa
Paino 4,3 kg
Tuotetyyppi Jakkara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965416 GREY
EAN / GTIN 4016849583976

Kuvaus

Malli:

Jakkara, joka tukee dynaamista istumista. Sivuttain liikkuva pyöristetyn, liukumattoman pohjalevyn (360°) ansiosta. Istuinpintaa voidaan kallistaa 10°. Muovirungossa turvakaasujousi, korkeudensäätö vetämällä punaista käsihihnaa.
Sisältää ylimääräisen istuintyynyn, joka on pehmeä, kestävä ja pitkäikäinen, luistamaton alapinta, 100 % polyesteriä, pesu 30 °C:ssa.
Istuinpinta ja jalusta basaltinharmaa RAL 7012, jakkaran runko musta, istuintyyny kvartsinharmaa.

Standardi:

DIN 68877