Ergonomičen delavniški stol brez naslonjala UP GREY

Št. art.: 965416 GREY
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
  • Nosilnost stola: 120

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
⌀ sedeža 280 mm
⌀ noge 330 mm
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
Območje nastavljanja višine 450 mm - 630 mm
Nosilnost 120 kg
Material sedežne površine Tkanina
Material talnega križa Umetna masa
Barva materiala sedeža kremenasto siva
Masa 4,3 kg
Vrsta izdelka Delavniški stol brez naslonjala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 965416 GREY
EAN/GTIN 4016849583976

Opis

Izvedba:

Delavniški stol brez naslonjala za dinamično sedenje. Zaobljena, nedrseča talna plošča (360°) omogoča stransko pomičnost in nagib sedežne površine za 10°. Ogrodje iz umetne mase z varnostno plinsko vzmetjo, nastavljanje višine prek rdeče zanke za roko.
Vključno z dodatno sedežno blazino, mehko, robustno in vzdržljivo, z nedrsečo spodnjo stranjo, iz 100 % poliestra, pralno do 30 °C.
Sedež in podstavek v bazaltno sivi RAL 7012, ohišje delavniškega stola v črni, sedežna blazina v kremenčevo sivi.

Standard:

DIN 68877