{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| nośność krzesła | 180 kg | |
| szerokość siedziska | 470 mm | |
| Wysokość oparcia: | 570 mm | |
| zakres regulacji wysokości z rolkami | 470 mm - 640 mm | |
| zakres regulacji wysokości oparcia | 60 mm | |
| zakres regulacji głębokości siedzenia | 420 mm - 480 mm | |
| kolor tapicerki | czarny | |
| Rodzaj produktu | Obrotowe krzesło warsztatowe |
| Numer artykułu | 965364 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849970769 | |
| Numer producenta | 9576-SP01-3279-770 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |