Werkdraaistoel voor zware belastingen, Neon XXL, met hoofdsteun, Kleur: BLACK

Artikelnummer: 965364 BLACK
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 180

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 180 kg
Zittingbreedte 470 mm
Rugleuning hoogte 570 mm
Hoogteverstelling bereik met wielen 470 mm - 640 mm
Rugleuning hoogteverstelbereik 60 mm
Zitdiepteverstelbereik 420 mm - 480 mm
Kleur zittingmateriaal zwart
Producttype Werkdraaistoel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965364 BLACK
EAN/GTIN 4016849970769
Nummer fabrikant 9576-SP01-3279-770
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met Supertec-bekleding. Met hoofdsteun, verstelbaar in hoogte, diepte en kanteling.
Zeer robuuste en veilige werkdraaistoel met synchrone mechanica. Deze is geschikt voor zware belasting. Gewichtsregeling van 80 tot 180 kg. Zwaarlast-onderdelen: Onderstel, wielen, mechanica, gasdrukveer en kruisvoet. Kruisvoet van zwart aluminium. Ergonomisch vormgegeven zitting en rugleuning. Rugleuning traploos in hoogte en hellingsgraad afzonderlijk verstelbaar. Dikke bekleding met geoptimaliseerde vormgeving. Inclusief zwaarlast-armleuningen. Ruimte tussen de armleuningen 570 mm, in de breedte verstelbaar. Met oranje flexband.

Norm:

DIN 68877

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.