Okretna radna stolica za teške uvjete rada, Neon XXL, s naslonom za glavu, Boja: BLACK

Artikl br.: 965364 BLACK
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Boja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost stolice: 180

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 180 kg
Širina sjedala 470 mm
Visina naslona 570 mm
Područje podešavanja visine s kotačićima 470 mm - 640 mm
Područje podešavanja visine naslona 60 mm
Područje podešavanja dubine sjedala 420 mm - 480 mm
Boja materijala sjedala crna
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 965364 BLACK
EAN / GTIN 4016849970769
Broj proizvođača 9576-SP01-3279-770
Proizvođač/odgovorna osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Sa Supertec presvlakom. S naslonom za glavu, podesivim po visini, dubini i nagibu.
Vrlo robusna i sigurna okretna radna stolica sa sinkronom mehanikom i višestrukom komponentnom prikladnošću za teške uvjete rada. Regulacija težine od 80 – 180 kg. Komponente za teške uvjete rada: Okvir, kotačići, mehanika, plinska tlačna opruga i križno podnožje. Podnožje od crnog aluminija. Ergonomski oblikovano sjedalo i naslon. Naslon kontinuirano podesiv u visinu i s obzirom na nagib. Debela podstava s optimiziranim oblikom. Uključuje i naslone za ruke velike nosivosti. Prostor između naslona za ruke 570 mm, podesiv u širini. S narančastom savitljivom trakom.

Standard:

DIN 68877

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.