{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| beschriebenes Teil | Armlehnen; Rückenlehne; Sitzfläche; Untergestell; Armlehnen; Rückenlehne; Sitzfläche; Untergestell; Flexband; Sitzflächenkante; Flexband; Sitzflächenkante | |
| Farbe | orange; schwarz | |
| Sitzhöhe | 470 mm | |
| Tragfähigkeit max. | 180 kg | |
| höhenverstellbar | ja | |
| Höhenverstellung Ausführung | Gasfeder | |
| stufenlose Höhenverstellung | ja | |
| Höhenverstellung min. | 470 mm | |
| Höhenverstellung max. | 640 mm | |
| Norm | DIN 68877 | |
| Material Untergestell | Aluminium | |
| stapelbar | nein | |
| Lordosenunterstützung | nein | |
| Sitzneigungsverstellung | ja | |
| mit Kopflehne | ja | |
| Rückenlehne Höhe | 570 mm | |
| Rückenlehne verstellbar | ja | |
| Rückenlehnen Höhenverstellbereich min. | 60 mm | |
| Armlehnen möglich | ja | |
| mit Armlehnen | ja | |
| Raum zwischen Armlehnen max. | 570 mm | |
| Armlehnen verstellbar | ja | |
| Material Sitzfläche | Supertec | |
| Sitzbreite | 470 mm | |
| Sitztiefe verstellbar | ja | |
| Sitztiefen-Verstellbereich min. | 420 mm | |
| Sitztiefen-Verstellbereich max. | 480 mm | |
| Rollenart | Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | nein | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 5 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen | 5 St. | |
| Einsatzbereich | Stuhl | |
| Produktart | Stuhl | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 965364 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849970769 | |
| Herstellernummer | 9576-SP01-3279-770 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |