{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Popsaná část | Armlehnen; Rückenlehne; Sitzfläche; Untergestell; Armlehnen; Rückenlehne; Sitzfläche; Untergestell; Flexband; Sitzflächenkante; Flexband; Sitzflächenkante | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| Výška sedáku | 470 mm | |
| Nosnost max. | 180 kg | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky provedení | Plynová pružina | |
| Plynulé nastavování výšky | ano | |
| Nastavení výšky min. | 470 mm | |
| Nastavení výšky max. | 640 mm | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Materiál podstavce | hliník | |
| Stohovatelné | ne | |
| Bederní opěra | ne | |
| Přestavení sklonu sedáku | ano | |
| S opěrkou hlavy | ano | |
| Výška opěradla | 570 mm | |
| Nastavitelné opěradlo | ano | |
| Rozsah nastavení výšky opěradla min. | 60 mm | |
| Možnost područek | ano | |
| S područkami | ano | |
| Prostor mezi područkami max. | 570 mm | |
| Nastavitelné područky | ano | |
| Materiál plochy sedáku | Supertec | |
| Šířka sedáku | 470 mm | |
| Nastavitelná hloubka sedáku | ano | |
| Rozsah nastavení hloubky sedáku min. | 420 mm | |
| Rozsah nastavení hloubky sedáku max. | 480 mm | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ne | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 5 ks | |
| Počet kol/válečků | 5 ks | |
| Rozsah použití | Židle | |
| Druh produktu | židle | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 965364 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849970769 | |
| Číslo výrobce | 9576-SP01-3279-770 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |