Wzmacniacz siły MULTIPOWER 1500 N·m, czworokąt wewnętrzny 1/2″

Nr art.: 96531500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor Szare
Szerokość części wyjściowa 105 mm
Wysokość części wyjściowej 30 mm
Zabezpieczenie przeciążeniowe nie
Blokada powrotu tak
Liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) 1
Przełożenie momentu obrotowego 1:5
Maks. wartość wejściowa 300 Nm
Maks. wartość wyjściowa 1 500 Nm
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/2 cal
Rodzaj produktu Wzmacniacz momentu obrotowego
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Wskazanie brak wskazania
Długość całkowita L 165 mm
Masa całkowita 1 890 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96531500
EAN / GTIN 4018754224715
Numer producenta 96531500
Numer L L60010 5445
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • szczególnie kompaktowa konstrukcja, lekka i poręczna
  • z funkcją grzechotki
  • Kąt roboczy 8°
  • z podziałką kąta obrotu
  • do stosowania z kluczem dynamometrycznym z stałym czworokątem 1/2″
  • opatentowany
  • w skrzyni transportowej
  • Odchylenie wskazań ± 5 %

Cecha szcz.:

  • Przełożenie skrzyni biegów: 5,62 : 1
  • Wysokość w mm (h): 30 mm
  • Długość w mm (L): 165 mm
  • maks. Pojemność wejściowa E1: 300 N·m
  • maks. Pojemność wejściowa E2: 221 ft·lb
  • maks. Pojemność wyjściowa E1: 1500 N·m
  • maks. Pojemność wyjściowa E2: 1106 ft·lb
  • Wewnętrzny kwadrat [cala]: 1/2 cala
  • przełożenie momentu obrotowego: 1 : 5
  • Masa: 1890 g
  • Waga wraz z skrzynią: 3630 g
  • Szerokość w mm (b): 105 mm

W dostawie:

Zestaw 5-częściowy:
  • 3 wkładki sześciokątne: 30; 32; 36 mm
  • 1 nasadka z zewnętrznym kwadratem 1″
  • 1 ramię reakcyjne: Dł. 400 mm