Multiplikátor síly MULTIPOWER 1500 Nm

Č. pol.: 96531500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96531500
EAN/GTIN 4018754224715
Číslo výrobcu 96531500
Číslo L L60010 5445

Popis

Popis:

  • Mimořádně kompaktní design
  • lehký a praktický
  • S funkcí ráčny
  • Pracovní úhel 8°
  • S rotačním úhlem stupnice
  • Použijte momentový klíč s pevným čtvercovým 1/2″
  • Patenty čekají
  • V kufříku
  • Součástí dodávky: 3 šestihranných vložek SW 30; 32; 36 mm, 1 vložka s vnějším čtvercem 1″, 1 reakční rameno 400 mm
  • Odchylka displeje ± 5 %

Charakteristika:

  • Převodový poměr: 5,62 : 1
  • Výška mm (h): 30 mm
  • Délka [mm): 165 mm
  • max. vstupní kapacita E1: 300 N·m
  • max. vstupní kapacita E2: 221 ft·lb
  • max. výkon E1: 1500 N·m
  • max. výstupní kapacita E2: 1106 ft·lb
  • Čtvercový pohon [palec]: 1/2 ″
  • Poměr točivého momentu: 1 : 5
  • Hmotnost: 1890 g
  • Hmotnost se skříní: 3630 g
  • Šířka mm (b): 105 mm