Vermogensvermenigvuldiger MULTIPOWER 1500N-m inwendig vierkant 1/2″

Artikelnummer: 96531500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 96531500
EAN/GTIN 4018754224715
Nummer fabrikant 96531500
L-nummer L60010 5445
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Bijzonder compact ontwerp, licht en gemakkelijk te hanteren
  • met ratelfunctie
  • Werkhoek 8°
  • met draaihoekschaal
  • Te gebruiken met een momentsleutel met een vaste 1/2″ vierkantaandrijving
  • Gepatenteerd
  • in de draagtas
  • Weergaveafwijking ± 5 %

Kenmerk:

  • Overbrengingsverhouding: 5.62 : 1
  • Hoogte mm (h): 30 mm
  • Lengte mm (L): 165 mm
  • max. Invoercapaciteit E1: 300 N-m
  • max. Invoercapaciteit E2: 221 ft-lb
  • max. Uitgangscapaciteit E1: 1500 N-m
  • max. Uitgangscapaciteit E2: 1106 ft-lb
  • Binnenvierkant [inch]: 1/2 ″
  • Draaimomentoverbrenging: 1 : 5
  • Gewicht: 1890 g
  • Gewicht met koffer: 3630 g
  • Breedte mm (b): 105 mm

Levering:

Inhoud 5-onderdelen:
  • 3 zeshoekige inzetstukken: 30; 32; 36 mm
  • 1 inzetstuk met 1″ buitenvierkant
  • 1 reactiearm: L. 400 mm