• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftvervielfältiger MULTIPOWER 1500N·m Innen-4kant 1/2″

Artikel-Nr.: 96531500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Kunststoffkoffer
Farbe grau
Breite Abtriebsteil 105 mm
Höhe Abtriebsteil 30 mm
Überlastsicherung nein
Rücklaufsperre ja
Anzahl Abstützvorrichtungen (Reaktionsplatten) 1
Drehmomentübersetzung 1:5
Eingangskapazität max. 300 Nm
Ausgangskapazität max. 1 500 Nm
Größe, Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Drehmomentvervielfältiger
Form des Anschlusses Antriebs-Vierkant
Anzeige keine Anzeige
Länge gesamt L 165 mm
Gewicht gesamt 1 890 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96531500
EAN / GTIN 4018754224715
Herstellernummer 96531500
L-Nummer L60010 5445
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • besonders kompakte Ausführung, leicht und handlich
  • mit Ratschenfunktion
  • Arbeitswinkel 8°
  • mit Drehwinkelskala
  • zu verwenden mit einem Drehmomentschlüssel mit festem 1/2″ Vierkant
  • patentiert
  • im Tragekasten
  • Anzeigeabweichung ± 5 %

Merkmal:

  • Getriebeübersetzung: 5,62 : 1
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Länge mm (L): 165 mm
  • max. Eingangskapaziät E1: 300 N·m
  • max. Eingangskapaziät E2: 221 ft·lb
  • max. Ausgangskapaziät E1: 1500 N·m
  • max. Ausgangskapaziät E2: 1106 ft·lb
  • Innenvierkant [zoll]: 1/2 ″
  • Drehmomentübersetzung: 1 : 5
  • Gewicht: 1890 g
  • Gewicht mit Kasten: 3630 g
  • Breite mm (b): 105 mm

Lieferumfang:

Inhalt 5-teilig:
  • 3 Sechskanteinsätze: 30; 32; 36 mm
  • 1 Einsatz mit 1″ Außenvierkant
  • 1 Reaktionsarm: L. 400 mm