{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Color | gris | |
| Anchura de la pieza de salida | 105 mm | |
| Altura pieza de salida | 30 mm | |
| Protección contra sobrecarga | no | |
| Bloqueo de retroceso | sí | |
| Número de dispositivos de apoyo (placas de reacción) | 1 | |
| Transmisión del par de giro | 1:5 | |
| Capacidad entrada máx. | 300 Nm | |
| Capacidad de salida máx. | 1.500 Nm | |
| Tamaño, Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
| Tipo de producto | Multiplicador de par de giro | |
| Forma de la conexión | Cuadrado de accionamiento | |
| Indicación | sin indicación | |
| Longitud total | 165 mm | |
| Peso total | 1.890 g |
| Número de artículo | 96531500 | |
| EAN / GTIN | 4018754224715 | |
| Número del fabricante | 96531500 | |
| Número L | L60010 5445 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |