Klucz dynamometryczny serii MANOSKOP® nr 730, stały, zakres pomiarowy 200–1000 Nm, uchwyt na narzędzie 22 x 28 mm, długość 1363 mm

Nr art.: 96503100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Podziałka skali, 1 kreska 100 Nm
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 1 363 mm
Masa całkowita 5 196 g
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 22×28 mm
Oznaczenie producenta MANOSKOP Nr. 730 Fix
Opakowanie Plastikowa obudowa
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 200
Maks. moment obrotowy, Nm 1 000
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Jednostka miary podziałki skali Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96503100
EAN / GTIN 4018754269679
Numer producenta 96503100
Numer L L60010 5999
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro práci v sériové výrobě
  • Spouštění pomocí signálu dvojitého zastavení
  • Po nastavení uvolňovacího momentu lze seřizovací knoflík vyšroubovat - tím se zabrání nechtěné změně nastaveného momentu.
  • Dodávaný zajišťovací šroub TORX® odolný proti neoprávněné manipulaci chrání také před neoprávněnou manipulací. Stejně jako přiložená lepicí těsnění. Bez porušení těsnění není možná žádná úprava
  • Není nutné resetovat na ″0″
  • měřicí prvek je zatížen pouze během procesu utahování.
  • Rychlé a přesné nastavení pomocí QuickSelect rychlé nastavení
  • Duální měřítko N·m /ft·lb
  • Držák pro výměnné zaváděcí nástroje
  • s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • Vypínací mechanismus necitlivý na další a protizatížení (max. Do limitu měřicího rozsahu momentového klíče)
  • Utahování levou rukou obráceným zasouvacím nástrojem
  • Optimální kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7791, 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706
  • Jednoduché nastavení zvenčí pomocí 2 seřizovacích šroubů bez nutnosti demontáže
  • S 2složkovou rukojetí
  • v pevném plastovém pouzdře (velikosti 80-100 v ocelovém pouzdře).
  • Kalibrační certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylka displeje ± 3 %

Charakteristika:

  • Dělení v jemném měřítku: 5 N·m
  • Vel.: 100
  • Výška mm (h): 25,6 mm
  • Délka mm (L): 1363 mm
  • LF: 1352 mm
  • MA N-m: 200 N·m
  • Rozsah měření ft-lb: 150-750 ft·lb
  • Rozsah měření N-m: 200-1000 N·m.
  • Jmenovitá hodnota N-m: 1000 N·m
  • Rozdělení stupnice [E1]: 100 N·m
  • Rozdělení stupnice [E2]: 25 ft-lb
  • SF: 55 mm
  • Velikost držáku nástroje [inside4kt]: 22 x 28 mm
  • Hmotnost: 5196g
  • Hmotnost s krabicí: 11000g
  • Šířka mm (b): 30,6 mm